Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_9741037 Herst.-Nr.: A9741037 EAN/GTIN: 0080509410371 |
| |
|
| | |
| GBC Bindestrip VeloBind. Bindekämme mit 4 Stiften. Rückenbreite: 25 mm. Kapazität: 100 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | A4 | max. Durchmesser des Binderückens: | 25 | Typ des Binderückens: | Bindekamm mit 4 Stiften | Werkstoff: | PVC | Farbe: | schwarz | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 63,95* | € 77,14* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 60,78* | € 83,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6395* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 771,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|