Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie für Wechselrahmen, A3, PP, matt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzfolie für Wechselrahmen, A3, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A3, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A3, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A3, PP, matt, transparent
Schutzfolie für Wechselrahmen, A3, PP, matt, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-B1020/25
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     B1020/25
EAN/GTIN:
     4016946189163
Suchbegriffe:
Kundenstopper Schutzfolie
Transparentfolie
transparentfolie a3
transparentfolie
FRANKEN Schutzfolie für Wechselrahmen. Für DIN A3. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm stark. Format: 420 x 297 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A3. Matte Ersatzfolie mit UV-Filter für Wechselrahmen und Kundenstopper.
magnethaftend:
Nein
Farbe des Rahmens:
transparent
Höhe:
29,7
Tiefe:
0,05
Farbe:
transparent
Material des Rahmens:
Polypropylen
Breite:
42
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper schutzfolie franken
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
BS0702
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.