Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekteinhängekorb für Kundenstopper, A4, 1 Fach, Aluminium, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekteinhängekorb für Kundenstopper, A4, 1 Fach, Aluminium, silber
Prospekteinhängekorb für Kundenstopper, A4, 1 Fach, Aluminium, silber
Prospekteinhängekorb für Kundenstopper, A4, 1 Fach, Aluminium, silber
Prospekteinhängekorb für Kundenstopper, A4, 1 Fach, Aluminium, silber
Prospekteinhängekorb für Kundenstopper, A4, 1 Fach, Aluminium, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BSAP
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BSAP
EAN/GTIN:
     4016946074445
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
FRANKEN Prospekteinhängekorb. Zur Aufhängung am Kundenstopper BSA1. 1 Fach. Für DIN A4. Material: Aluminium. Format: 210 x 297 x 65 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Werkstoff:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Aufhänung am Kundenstopper BSA1.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
210
Anzahl der Fächer:
1
Tiefe:
65
Höhe:
297
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BSA0
ab € 188,06*
Sonstiges
Franken
BSA1
ab € 84,27*
Sonstiges
Franken
BSA2
ab € 67,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.