Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x50 mm,braun
Artikel-Nr.:
     505-70010661
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     C108
EAN/GTIN:
     4016946000468
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
FRANKEN Magnetschild C-Profil. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen (je 1 m). In Dose. Format: 1000 x 50 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Höhe:
50
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Breite:
1000
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetische Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen (je 1 m). In Dose.
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für die Etikettierung von Regalen und Geschäften
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,56*
€ 26,88*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 19,45*
€ 26,88*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,83*
€ 27,37*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,26*
€ 29,86*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,04*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
C101
ab € 5,76*
Sonstiges
Franken
C102
ab € 6,35*
Sonstiges
Franken
C103
ab € 7,02*
Sonstiges
Franken
C104
ab € 8,67*
Sonstiges
Franken
C105
ab € 9,59*
Sonstiges
Franken
C107
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.