Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
>
Artikel
Namensschild magnetisch, 75 x 40 mm, 10 Stück, braun
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-70010373
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
C167
EAN/GTIN:
4016946000802
FRANKEN Namensschild. Magnetisch. Fertig zugeschnitten. Fenstermagnet für Plantafelraster oder zur Etikettierung von Regalen. Beschriftbar. Inklusive weißen Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen. Format: 75 x 40 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Fertig zugeschnitten. Beschriftbar. Inklusive weißen Beschriftungsstreifen und transparenten Schutzstreifen. 10 Stück.
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Für Plantafeln oder zur Etikettierung von Regalen
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe:
braun
Höhe:
40
Breite:
75
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 13,69*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,48*
€ 13,85*
Lager 690
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 18,72*
Lager 639
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 14,02*
€ 19,88*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,71*
€ 21,69*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,865* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Namensschild magnetisch, 50 x 10 mm, 20 Stück, braun
Franken
C114
ab € 5,74*
Sonstiges
Namensschild magnetisch, 60 x 15 mm, 10 Stück, braun
Franken
C125
ab € 5,30*
Sonstiges
Namensschild magnetisch, 75 x 15 mm, 10 Stück, braun
Franken
C126
ab € 5,59*
Sonstiges
Namensschild magnetisch, 75 x 20 mm, 10 Stück, braun
Franken
C163
ab € 5,79*
Sonstiges
Namensschild magnetisch, 75 x 30 mm, 10 Stück, braun
Franken
C165
ab € 7,38*
Sonstiges
Namensschild magnetisch, 75 x 50 mm, 10 Stück, braun
Franken
C168
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen