Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Deckblatt LeatherGrain, A4, Karton 250 g/qm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-CE040031
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     CE040031
EAN/GTIN:
     5019577221805
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt LeatherGrain. In edler Lederoptik. Für alle Bindestile. Material: Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
in edler Lederoptik
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
rot
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
rot
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Blätter (ab € 0,0964* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 14,47*
€ 17,22
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 14,28*
€ 16,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,47*
€ 16,03
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 12,60*
€ 14,99
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,49*
€ 14,86
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 12,48*
€ 14,85
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 9,64*
€ 11,47
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE040030
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
CE040010
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.