Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckfolie Economy, A4, PVC, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Abdeckfolie Economy, A4, PVC, 100 Stück, glasklar
Abdeckfolie Economy, A4, PVC, 100 Stück, glasklar
Abdeckfolie Economy, A4, PVC, 100 Stück, glasklar
Abdeckfolie Economy, A4, PVC, 100 Stück, glasklar
Abdeckfolie Economy, A4, PVC, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-CY012080
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     CY012080
EAN/GTIN:
     5019577220334
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Abdeckfolie Economy. A4. Material: PVC-Folie 0,20 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
glasklar
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Stärke der Folie:
200
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.