Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, glasklar
Deckblatt PolyClearView, A3, PP, 500 Micron, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-ESP425510
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     ESP425510
EAN/GTIN:
     8430729002078
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 500 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe der Innenansicht:
glasklar
Stärke der Folie:
500
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A3
Farbe:
glasklar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB770050
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.