Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Flipchartpapier
>
Artikel
Flipchartblock U-Act!Line®, kariert/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-F2170
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
F2170
EAN/GTIN:
4016946221795
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
FRANKEN Flipchartblock U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Vorderseite kariert, Rückseite blanko. Mit Universallochung und Perforation. Chlorfrei gebleicht. Blattanzahl: 10 Blatt. Material: Papier 55 g/qm. Format: 580 x 830 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
kariert
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Farbe:
weiß
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, klimaneutral produziert
Beschreibung der Besonderheiten:
ausj über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar
Anzahl der Blätter:
10
perforiert:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
55
Höhe:
83
Lochung:
Universallochung
Länge:
8,3
Breite:
58
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flipchart-Papier
,
Flipchartpapier
,
flipchartpapier kariert leitz
,
block kariert
,
leitz block kariert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,839* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken Z2203 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z2203
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen