Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, rot
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, rot
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, rot
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, rot
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976943355
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 01
EAN/GTIN:
     4016946183413
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet rot
FRANKEN Magnet. Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1000 g. Format: 23 x 50 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Tragfähigkeit:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Breite:
23
Höhe:
50
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 3,90*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 4,48*
9 Tage
21
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,66*
€ 4,65*
2 Tage
110
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 4,99*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 03
ab € 2,27*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,27*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 3,04*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,28*
Sonstiges
Franken
HM2350 10
ab € 3,35*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 2,13*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.