Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Spiralbindegerät
>
Spiralrücken
>
Artikel
Drahtbinderücken MultiBind, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-IB165221
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
IB165221
EAN/GTIN:
0013465165221
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken MultiBind. Für die dauerhafte Drahtbindung. 21 Ringe. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
10
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbinderücken
,
Spiralrücken
,
gbc binderücken 10mm schwarz
,
binderücken draht
,
binderücken draht 21 ringe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 10 mm ,100 Stück, silber
GBC
IB160837
ab € 0,31219*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165320
ab € 29,72*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165382
ab € 29,32*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165429
ab € 34,70*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB161438
ab € 32,65*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165481
ab € 34,63*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165023
ab € 16,31*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB160431
ab € 15,75*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 6 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165085
ab € 16,40*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
IB165122
ab € 19,43*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, silber
GBC
IB160639
ab € 18,96*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind, 8 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
Drahtbinderücken MultiBind; 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB165283
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen