Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner 208X, weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Tischrechner 208X, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-IB410062
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410062
EAN/GTIN:
     0013465410062
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Ibico Tischrechner 208X. 8-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Prozentrechnung, Rundungsautomatik, 3-Tasten-Speicher, Tausenderunterteilung, Währungsumrechnung, Wechselkursberechnung. Solar-/Batteriebetrieb (LR44). Lieferung inklusive Batterie. Gewicht: 100 g. Format: 106 x 26 x 133 mm. 2 Jahre Garantie; CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Deltaprozent-Rechnung möglich:
Nein
Währungs-Umrechnung vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Nein
Druckausgabe vorhanden:
Nein
Prozent-Rechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Speicher:
3-Tasten Speicher
Tiefe:
133
Postenzähler:
Nein
Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden:
Nein
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
F
Zeitberechnung möglich:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Art der Hilfenergie:
Solar/Batteriebetrie (LR44)
Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden:
Nein
Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden:
Nein
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
Grand-Total Speicher vorhanden:
Nein
Breite:
106
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
8
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Beschreibung der Besonderheiten:
Neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Inklusive Batterie.
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß/blau
Doppelnulltaste vorhanden:
Nein
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Steuerberechnung möglich:
Nein
Anzahl der Display-Zeichen je Zeile:
8
Höhe:
26
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
LS39E
ab € 4,51*
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.