| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1011-IB410079 Herst.-Nr.: IB410079 EAN/GTIN: 0013465410079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ibico Tischrechner 210X. 10-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: Doppelnulltaste, Prozentrechnung, Rundungsautomatik, Schnellkorrekturtaste, 3-Tasten-Speicher, TAB-Taste für Dezimalstellen F/0/1/2/4/A, Tausenderunterteilung, Vorzeichenwechsel, Währungsumrechnung, Wechselkursberechnung, Wurzelberechnung. Solar-/Batteriebetrieb (LS500). Lieferung inklusive Netztadapter und Batterie. Gewicht: 135 g. Format: 104 x 11 x 166 mm. 2 Jahre Garantie; CE-Zeichen. Farbe: weiß/blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steuerberechnung möglich: | Nein | Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja | Netzanschluss vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Summe/Zwischensumme möglich: | Nein | Druckausgabe vorhanden: | Nein | Grand-Total Speicher vorhanden: | Nein | Währungs-Umrechnung vorhanden: | Ja | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | Prozent-Rechnung möglich: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Anzahl der Display-Zeichen je Zeile: | 10 | Höhe: | 11 | Beschreibung der Besonderheiten: | Neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Lieferung inklusive Batterie. | Farbe: | weiß/blau | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 10 | Mark-up/Mark-down-Taste vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Referenz-Nummer-, Datumsdruck vorhanden: | Nein | Tiefe: | 166 | Deltaprozent-Rechnung möglich: | Nein | Postenzähler: | Nein | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | F | Breite: | 104 | Art der Hilfenergie: | Solar/Batteriebetrie (LS500) | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Zeitberechnung möglich: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Mehrwertsteuer-Automatik vorhanden: | Nein | Speicher: | 3-Tasten Speicher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |