Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Dokumentenhalter X-tra!Line selbstklebend, A4, Hartfolie, matt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-ITSA4S 03
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ITSA4S 03
EAN/GTIN:
     4016946185189
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
FRANKEN Dokumentenhalter Xtra!Line selbstklebend. Für DIN A4. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austauchs von Dokumenten durch die offene Rückseite. Matt, dokumentenecht. Mit Papiereinlage. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Mit farbigem Rand. Material: Hartfolie, 0.32 mm. Format: 250 x 320 x 2 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung der Lochung:
ohne
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
Rückseite
Beschreibung der Besonderheiten:
Selbstklebend. Für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite mit Klebestreifen. Schneller Austausch von Dokumenten durch die offene Rückseite.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Stärke:
0,32
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ITSA4S 12
ab € 3,51*
Sonstiges
Franken
ITSA4S 01
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.