Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K32810EU
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K32810EU
EAN/GTIN:
     5028252637619
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Kensington Triple Video Dockingstation SD4842P EQ USB-C mit 100W PD. Die SD4842P USB-C® Triple Video Dockingstation erhöht die visuelle Produktivität und ist die ideale Lösung für Berufstätige, die eine Plug-and-Play-Dockinglösung für USB-C-Laptops benötigen, sowie für Unternehmen, die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen. Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, besteht das gesamte Kunststoffmaterial des SD4842P zu 73 % aus recyceltem Material (Post-Consumer Recycled Content, PCR). Der SD4842P unterstützt bis zu 3 externe Full HD Monitore (1080p @ 120Hz) über 1 x DP und 2 x HDMI® Anschlüsse. Diese Dockingstation macht außerdem lästige Adapter überflüssig und lädt angeschlossenes Zubehör auf, ohne auf einen Host-Laptop-Anschluss angewiesen zu sein. Erweitern Sie die Anzahl Ihrer Bildschirme mit einer unkomplizierten Dockingstation, die Ihren Arbeitsalltag verbessern wird. Die nachhaltige Dockingstation für bis zu drei Monitore. Unterstützt bis zu drei externe Monitore (1080p @ 120 Hz*) über 1 x DP- und 2 x HDMI®-Anschlüsse. *Für eine maximale Auflösung müssen der DSC-fähige Laptop, die Dockingstation, der Monitor und der Laptop alle DSC v1.2 unterstützen. Bestehend aus 73 % Post Consumer Recylingmaterial (PCR). Plug & Play Lösung für Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® und USB-C® Alt-Mode Laptops mit Windows 10 oder höher. Bis zu 100 W Power Delivery - lädt angeschlossenes Zubehör auf, auch wenn der Host-Laptop nicht angeschlossen ist. Bietet 5 x Plug & Charge-USB-Anschlüsse, 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss und 1 x Kombo-Audio-Buchse. Das kompakte Netzteil mit GaN-Technologie bietet eine verbesserte Leistungseffizienz. Festes Hostkabel für eine konsistente, zuverlässige Verbindung und gegen Kabeldiebstahl. Geeignet für die platzsparende Befestigungsoption und das Kensington Kabelschloss. Mit kostenloser Kensington Dockworks™ Software. Format: 80 x 21 x 105 mm. Gewicht: 0,90 kg. 3 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Triple Video Dockingstation SD4842P USB-C mit 100W PD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.