Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
3-in-1 Universelles Laptopschloss, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K62318WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62318WW
EAN/GTIN:
     0085896623182
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Kensington 3-in-1 Universelles Laptopschloss. Ein Schloss für nahezu jeden Sicherheits-Slot. 3-in-1 Laptopschloss. Ein Schloss für alle Sicherheits-Slots - passend für Standard-, Nano- oder Wedge-Shaped Laptop-Sicherheitssteckplätze, unabhängig von Marke oder Generation. Macht Ihre Sicherungslösung zukunftssicher. Die Aufsätze lassen sich leicht auswechseln; ein Halteband hält unbenutzte Schlossaufsätze stets griffbereit. Das 5 mm-Schlüsselsystem ist bei allen neuen Schlössern von Kensington gleich, so dass nur ein einziges Schlüsselsystem verwaltet werden muss. Eine kleinere Schlüsselöffnung hilft, Diebstahlversuche zu vereiteln. Die patentierte Anti-Pick-Hidden-Pin-Technologie widersteht Manipulationen und bietet ein sicheres Gefühl. Das 1,8 m lange Kabel mit Kunststoffummantelung ist schnitt- und diebstahlsicher. Register & Retrieve, das Online-Schlüsselregistrierungsprogramm von Kensington, ermöglicht einen schnellen und kostenlosen Schlüsselersatz bei Verlust oder Diebstahl. Kensington-Schlösser sind geprüft und getestet. Jedes Schloss ist präzisionsgefertigt und erfüllt oder übertrifft die Industriestandards für Stärke, physische Ausdauer und mechanische Belastbarkeit. Gewicht: 0,22 kg. Format: 29 x 29 x 12 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Durchmesser:
5
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
1,8
Produkt-Typbezeichnung:
3-in1- Universelles Laptopschloss
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.