Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, gelb
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, gelb
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, gelb
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, gelb
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-M802 04
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 04
EAN/GTIN:
     4016946052771
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Länge:
100
Stärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Breite:
10
beschriftbar:
Ja
Farbe:
gelb
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
EU5000
ab € 161,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.