Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 10 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-M802 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M802 09
EAN/GTIN:
     4016946052825
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 10 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
beschriftbar:
Ja
Länge:
100
Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
JK753
ab € 81,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.