Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, weiß
Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 15 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-M803 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M803 09
EAN/GTIN:
     4016946052924
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Beschriftbar. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 1000 x 15 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
15
Länge:
100
beschriftbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Stärke:
1
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 4,92*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 4,60*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 4,91*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,68*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,43*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,72*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 4,92*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.