Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisständer höhenverstellbar, DIN A3, Metall, Schutzfolie, 800 mm hoch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisständer höhenverstellbar, DIN A3, Metall, Schutzfolie, 800 mm hoch, grau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A3, Metall, Schutzfolie, 800 mm hoch, grau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A3, Metall, Schutzfolie, 800 mm hoch, grau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A3, Metall, Schutzfolie, 800 mm hoch, grau
Preisständer höhenverstellbar, DIN A3, Metall, Schutzfolie, 800 mm hoch, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PSM A3 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSM A3 12
EAN/GTIN:
     4016946195584
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
FRANKEN Preisständer. Einschubrahmen aus 10mm starkem Kunststoff mit 2 Schutzfolien für DIN A3. Mit kunststoffbeschichtetem Metallfuß 163 x 200 mm. Höhenverstellbar von 800 bis 1090 mm. Doppelseitig nutzbar. Zu Verwendung im Hoch- oder Querformat. Das Metallrohr ist seitlich am Fuß angbracht, drehbar und läßt sich so auch als Palettenständer nutzen. Die Fußplatte wird einfach untergeschoben und durch die Belastung wird ein sicherer Stand gewährleistet. Material: Metall, Kunststoff. Format: 297 x 800 x 200 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall
Tiefe:
200
Anzahl der Fächer:
1
Farbe:
grau
Farbe des Gestells:
silber/grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Einschubrahmen aus 10mm starkem Kunststoff mit 2 Schutzfolien. Höhenverstellbar von 800 bis 1090 mm. Doppelseitig nutzbar. Für Hoch- oder Querformat. Seitlich am Fuß angebrachtes Metallrohr, drehbar. Auch als Palettenständer nutzbar.
drehbar:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Eckiger Metallfuß 163 x 200 mm
Breite:
297
Höhe:
800
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Eckiger Fuß
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PSM A3 01
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.