Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 9, 14 mm, 250 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 9, 14 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 9, 14 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 9, 14 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 9, 14 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A5, Nr. 9, 14 mm, 250 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-RE510970
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510970
EAN/GTIN:
     5019577229429
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 9. Für die dauerhafte Drahtbindung. 24 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: Draht. Format: A5. Inhalt: 250 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
24 Ringe 3:1 Teilung
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A5
Werkstoff:
metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,43*
€ 58,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,25*
€ 56,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,98*
€ 46,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,15*
€ 40,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.