Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, weiß
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-RE810870
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810870
EAN/GTIN:
     5019577096120
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 8. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 12,5 mm. Kapazität: 115 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
115
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
Werkstoff:
metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,54*
€ 61,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,18*
€ 58,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.