Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Melamin, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3014
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3014
EAN/GTIN:
     4016946706544
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Melamin. Nicht magnetisch, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Melamin. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kunststoffbeschichtet, nicht magnetisch. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
150
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Melamin
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.