Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4103
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4103
EAN/GTIN:
     4016946056632
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
90
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,41*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,85*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.