Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Schreibtisch-Trennscheibe, Acryl, 750 x 580 mm, 5 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-TSP5875
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TSP5875
EAN/GTIN:
     4016946719384
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
FRANKEN Schreibtisch-Trennscheibe. Eignet sich für alle Schreibtische einschließlich Sitz-/Stehpulte bis 34 mm Plattenstärke. Schnelle und einfache Montage mittels Schreibtischklemmen (bitte separat bestellen).Leicht zu reinigende Schutzscheibe. Material: transparentes Acrylglas mit polierten Rändern, 5 mm. Format: 750 x 580 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibtisch-Trennscheibe Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.