| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-UMZ 10 09 Herst.-Nr.: UMZ 10 09 EAN/GTIN: 4016946055895 |
| |
|
| | |
| FRANKEN Moderationskarte Kreis klein. Durchmesser Ø 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 100% Altpapier | Durchmesser: | 95 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 130 | Sonderform: | Kreis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, kommunikationskarte rund weiß, kommunikations-karten rund, kommunikations-karten weiß |
| | |
| |