Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZ 10 18
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 10 18
EAN/GTIN:
     4016946055901
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Kreis klein. Durchmesser Ø 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
100% Altpapier
Durchmesser:
95
Flächenmasse des Papiers:
130
Sonderform:
Kreis
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,0071* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.