Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     1375-154029732
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 07
EAN/GTIN:
     4016946055796
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
95
Breite:
205
Sonderform:
Rechteck
Flächenmasse des Papiers:
130
Werkstoff:
100% Atlpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,78*
€ 10,41*
9 Tage
54
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,08*
€ 10,62*
1 Tag
57
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 10,66*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,68*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,51*
€ 11,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111151518
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.