Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Moderationskarte Rechteck, 205 x 95 mm, Altpapier, 500 Stück, hellblau
Artikel-Nr.:
     1682-154029752
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 18
EAN/GTIN:
     4016946055789
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Rechteck. Format: 205 x 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 500 Stück. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
hellblau
Höhe:
95
Werkstoff:
100% Atlpapier
Sonderform:
Rechteck
Breite:
205
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
258
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 10,40*
1 Tag
45
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 10,42*
9 Tage
46
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,02*
€ 10,63*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,93*
€ 10,85*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,55*
€ 11,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,01382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
111151503
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.