Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platinenhalter
>
Artikel
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 4000 x 60 mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-WS8400
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
WS8400
EAN/GTIN:
4016946209861
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Wandschienen-Set PRO. 1-Kanal-Wandschiene für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Lieferung inklusive Montageset. Material: Metall, 15 mm stark. Format: 4000 x 60 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schienensystem-Kanäle:
1
Länge:
400
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle PRO Tafeln. Das mitgelieferte, selbstklebende Magnethaftband ermöglicht ein sauberes, beschädigungsfreies Anbringen von Zeichnungen. Beschriftbar. Inklusive Montageset.
Höhe:
6
Farbe:
silber
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
1 x 1-Kanal-Wandschiene, Montageset
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
,
Bestückungsvorrichtung
,
Platinenhalter
,
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
schiebetafel franken
,
platinenhalter
,
magnetleiste 4m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 160,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Franken
WS8150
ab € 72,91*
Sonstiges
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 2000 x 60 mm, silber
Franken
WS8200
ab € 81,17*
Sonstiges
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Franken
WS8300
ab € 99,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen