Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
FlipchartMarker, Keilspitze, 2-6 mm, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-Z2203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z2203
EAN/GTIN:
     4016946190602
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN FlipchartMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x rot, blau, grün, schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
2-6 mm
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,9775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,67*
€ 7,94
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 6,19*
€ 7,37
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,27*
€ 6,27
pro Etui
ab 8 Etuis
€ 4,95*
€ 5,89
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,68*
€ 5,57
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,43*
€ 5,27
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,32*
€ 5,14
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,33*
€ 3,96
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.