Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Kreidemarker Jumbo, Keilspitze, Ventilsystem, 5-15 mm, 4 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     467-FRANZKM99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ZKM99
EAN/GTIN:
     4016946186322
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
FRANKEN KreideMarker. Mit Keilspitze. Strichstärke 5-15 mm. Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Mit Ventilsystem: vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist. Schreibflüssigkeit: Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x rot, blau, grün, schwarz.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Windowmarker mit hoher Farbintensität und guter Deckkraft. Geeignet für Glas, Plexiglas, Plastik, Tafeln, Metall, Kreidetafeln. Vor Gebrauch schütteln bis die Mischkugeln deutlich hörbar sind und pumpen bis die Schreibspitze mit Farbe benetzt ist.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
feucht abwischbar:
Ja
Strichstärke:
2-5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Flüssigkeit auf Wasserbasis, schnell trocknend, feucht abwischbar von nicht porösen Oberflächen
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,66*
€ 12,50*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,42*
€ 20,92*
8 Tage
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 43,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
BS1308
ab € 237,23*
Ähnlich
Franken
BS1302
ab € 157,87*
Ähnlich
Franken
BS1309
ab € 172,03*
Ähnlich
Franken
BS1305
ab € 160,74*
Ähnlich
Franken
BS1304
ab € 155,49*
Ähnlich
Franken
GMFT
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.