Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock, DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock, DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt
Collegeblock, DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt
Collegeblock, DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1015-010418
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     010418
EAN/GTIN:
     4002372104306
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Collegeblock A4 liniert. idealer Begleiter für Schule und Freizeit. Ausführung der Lieferzusammenstellung: einzeln. Ausführung Papier: fein, holzfrei, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 90 g/m², Farbe: weiß. Ausführung Umschlag: Material des Einbandes: Papier, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Ring, liniert mit Rand innen/außen, Anzahl der Blätter: 80
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Collegeblock
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
einzeln
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Beschreibung der Besonderheiten:
idealer Begleiter für Schule und Freizeit
Ausführung des Papiertyps:
fein, holzfrei
Material des Einbandes:
Papier
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter:
80
Art des Verschlusses:
Ohne
Ausführung der Bindung:
Ring
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Artikelbezeichnung:
Collegeblock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.