Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 107 kadmiumgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 107 kadmiumgelb
Polychromos Farbstift, 107 kadmiumgelb
Polychromos Farbstift, 107 kadmiumgelb
Artikel-Nr.:
     C1015-110107
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110107
EAN/GTIN:
     4005401101079
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 107. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: kadmiumgelb. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: kadmiumgelb. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wischfest:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
kadmiumgelb
Durchmesser:
8
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Farbe des Schaftes:
kadmiumgelb
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Ausführung der Schaftform:
Rund
Länge:
175
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Stärke der Mine:
3.8
wasserfest:
Ja
Material der Mine:
Ölkreidemine
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.