Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 109 chromgelb dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 109 chromgelb dunkel
Polychromos Farbstift, 109 chromgelb dunkel
Polychromos Farbstift, 109 chromgelb dunkel
Artikel-Nr.:
     C1015-110109
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110109
EAN/GTIN:
     4005401101093
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 109. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: chromgelb dunkel. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: chromgelb dunkel. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Farbe des Schaftes:
chromgelb dunkel
wasserfest:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Rund
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Stärke der Mine:
3.8
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
chromgelb dunkel
Schaft lackiert:
Ja
wischfest:
Ja
Material der Mine:
Ölkreidemine
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.