Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polychromos Farbstift, 136 purpurviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polychromos Farbstift, 136 purpurviolett
Polychromos Farbstift, 136 purpurviolett
Polychromos Farbstift, 136 purpurviolett
Artikel-Nr.:
     C1015-110136
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110136
EAN/GTIN:
     4005401101369
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Farbstift Polychromos Farbe 136. hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: purpurviolett. Stärke der Mine: 3.8, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: purpurviolett. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Länge:
175
Durchmesser:
8
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Polychromos
Ausführung der Schaftform:
Rund
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material der Mine:
Ölkreidemine
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
Farbe des Schaftes:
purpurviolett
Stärke der Mine:
3.8
Schreibfarbe der Mine:
purpurviolett
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Künstlerfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Polychromos
Produkttypbezeichnung:
Polychromos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
181398
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.