Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Buntstift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Buntstift, weiß
Jumbo Grip Buntstift, weiß
Jumbo Grip Buntstift, weiß
Jumbo Grip Buntstift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-110901
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110901
EAN/GTIN:
     4005401109013
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Jumbo Grip weiß, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: weiß, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld., Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: weiß
Weitere Informationen:
Länge:
175
Durchmesser:
9
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
wasservermalbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Farbe des Schaftes:
weiß
Stärke der Mine:
5,3
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110972
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110904
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110966
ab € 0,98*
Zubehör
Faber-Castell
110921
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110919
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110963
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110947
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110907
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110992
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110909
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110953
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110934
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110925
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110981
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110982
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.