Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip, 12 Farbstifte im Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Buntstift Jumbo Grip, 12 Farbstifte im Etui
Buntstift Jumbo Grip, 12 Farbstifte im Etui
Buntstift Jumbo Grip, 12 Farbstifte im Etui
Buntstift Jumbo Grip, 12 Farbstifte im Etui
Artikel-Nr.:
     832-441762
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110912
EAN/GTIN:
     4005401109129
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Buntstift Jumbo Grip, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, patentierte Soft-Grip-Zone, Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: 12 Farben sortiert, 12 Farbstifte im Etui
Weitere Informationen:
Länge:
175
Material des Schaftes:
Holz
Durchmesser:
9
Schreibfarbe der Mine:
12 Farben sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
5,3
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12 Buntstifte
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Soft-Grip-Zone
Bezeichnung der Härte:
weich
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
wasservermalbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Etui
€ 6,78*
ab € 9,93*
€ 14,65*
pro Etui
€ 5,50*
ab € 9,99*
€ 14,65*
1 Tag
1863
pro Etui
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 14,68*
2 Tage
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 10,26*
€ 15,07*
8 Tage
6
pro Etui
€ 5,87*
ab € 10,80*
€ 15,83*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 14,65*
€ 17,43
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 14,40*
€ 17,14
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 13,44*
€ 15,99
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 13,27*
€ 15,79
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 12,57*
€ 14,96
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 9,93*
€ 11,82
pro Etui
1 Etui enthält 12 Stück (ab € 0,8275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
117500
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
116612
ab € 3,03*
Zubehör
Faber-Castell
116613
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.