Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, neon pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, neon pink
Buntstift Colour Grip, neon pink
Buntstift Colour Grip, neon pink
Buntstift Colour Grip, neon pink
Artikel-Nr.:
     C1015-112414
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112414
EAN/GTIN:
     4005401124146
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: neon pink, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: neon pink
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
7
wasservermalbar:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
neon pink
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Material des Schaftes:
Holz
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Stärke der Mine:
3,3
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Farbe des Schaftes:
neon pink
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112427
ab € 0,65*
Sonstiges
Faber-Castell
112402
ab € 0,65*
Sonstiges
Faber-Castell
112410
ab € 0,65*
Sonstiges
Faber-Castell
112403
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.