Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colour Grip Malset Rakete im Metallköcher, 16-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colour Grip Malset Rakete im Metallköcher, 16-teilig
Colour Grip Malset Rakete im Metallköcher, 16-teilig
Colour Grip Malset Rakete im Metallköcher, 16-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-112457
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112457
EAN/GTIN:
     4005401124573
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Malset
Colour Grip Malset Rakete. Standfuß der Rakete ideal zum Aufbewahren des Spitzers oder als kleiner Wasserbecher.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Set
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Durchmesser:
7
Farbe des Schaftes:
sortiert
Stärke der Mine:
3,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Standfuß der Rakete ideal zum Aufbewahren des Spitzers oder als kleiner Wasserbecher.
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Bezeichnung der Härte:
weich
wasservermalbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Set
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip Malset "Rakete"
Produkt-Typbezeichnung:
Colour GRIP Malset "Rakete"
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Colour GRIP Malset "Rakete"
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.