Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Pistaziengrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Pistaziengrün
Buntstift Colour Grip, Pistaziengrün
Buntstift Colour Grip, Pistaziengrün
Buntstift Colour Grip, Pistaziengrün
Artikel-Nr.:
     C1015-112468
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112468
EAN/GTIN:
     4005401124689
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Pistaziengrün, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Pistaziengrün
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Durchmesser:
7
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
weich
Farbe des Schaftes:
Pistaziengrün
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Stärke der Mine:
3,3
Schreibfarbe der Mine:
Pistaziengrün
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112405
ab € 0,62*
Sonstiges
Faber-Castell
112466
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
112433
ab € 0,62*
Sonstiges
Faber-Castell
112421
ab € 0,61*
Sonstiges
Faber-Castell
112419
ab € 0,61*
Sonstiges
Faber-Castell
112481
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112484
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112463
ab € 0,63*
Sonstiges
Faber-Castell
112422
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112447
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
112407
ab € 0,60*
Sonstiges
Faber-Castell
112456
ab € 0,61*
Sonstiges
Faber-Castell
112455
ab € 0,65*
Sonstiges
Faber-Castell
112431
ab € 0,64*
Sonstiges
Faber-Castell
112492
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.