Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, Grün Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, Grün Metallic
Buntstift Colour Grip, Grün Metallic
Buntstift Colour Grip, Grün Metallic
Buntstift Colour Grip, Grün Metallic
Artikel-Nr.:
     C1015-112491
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112491
EAN/GTIN:
     4005401124917
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Grün Metallic, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Grün Metallic
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
Grün Metallic
Durchmesser:
7
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelstift
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Herstellerprodukttyp:
Colour Grip
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
Grün Metallic
Bezeichnung der Härte:
weich
Stärke der Mine:
3,3
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.