Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Aquarellbuntstifte, 12er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 12er Kartonetui
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 12er Kartonetui
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 12er Kartonetui
Classic Colour Aquarellbuntstifte, 12er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-114413
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114413
EAN/GTIN:
     4005401144137
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
12er Etui Farbstift KINDER-AQUARELL. Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Stärke der Mine: 2.8. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert. 12 Stück im Karton-Etui.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Stärke der Mine:
2.8
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Durchmesser:
6
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasservermalbare Kinder-Aquarellstifte mit Pinsel in der Packung. Hohe Farbbrillanz. Mine bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Länge:
175
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Kinder Aquarell
Artikelbezeichnung:
Aquarellfarbstift
Produkt-Typbezeichnung:
KINDER-AQUARELL
Produkttypbezeichnung:
KINDER-AQUARELL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114425
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.