Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, Studiobox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Studiobox
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Studiobox
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Studiobox
Goldfaber Aqua Aquarellstift, Studiobox
Artikel-Nr.:
     C1015-114616
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114616
EAN/GTIN:
     4005401146162
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua Atelierbox. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3.3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Studiobox
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
Stärke der Mine:
3.3
Farbe des Schaftes:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Länge:
175
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellstift
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Durchmesser:
6
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.