Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Goldfaber Aqua Aquarellstift, 24er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-114624
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114624
EAN/GTIN:
     4005401146247
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aqua.stift Goldfaber Aqua 24-Metalletui. hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskant. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grau. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. im 24er Etui
Weitere Informationen:
Stärke der Mine:
3,3
Länge:
175
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber
Durchmesser:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
hervorragende Pigmentierung auf hellen, farbigem und dunklem Papier . Aquarelleffekt durch Anwendung eines Pinsels
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Aquarellstift
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
grau
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber
Artikelbezeichnung:
Aquarellstift
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114612
ab € 6,77*
Sonstiges
Faber-Castell
114636
ab € 19,64*
Sonstiges
Faber-Castell
114648
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.