Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldfaber Farbstift, scharlachrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Goldfaber Farbstift, scharlachrot
Artikel-Nr.:
     C1015-114718
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114718
EAN/GTIN:
     4005401147183
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Farbstift permanent Goldfaber Farbe 118. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: scharlachrot. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Schreibfarbe der Mine:
scharlachrot
Beschreibung der Besonderheiten:
hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung
Herstellerprodukttyp:
Goldfaber permanent
wasserfest:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3
Durchmesser:
6,8
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
wischfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Farbstift
Material der Mine:
Ölkreidemine
Ausführung der Schaftform:
rund
Länge:
175
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
Goldfaber permanent
Produkttypbezeichnung:
Goldfaber permanent
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83632*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,73636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,4064*
€ 15,95362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14636*
€ 15,64417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,1464*
€ 14,45422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77632*
€ 14,01382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,3664*
€ 13,52602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,83632*
€ 10,51522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.