| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-114747 Herst.-Nr.: 114747 EAN/GTIN: 4005401147473 |
| |
|
| | |
| Farbstift permanent Goldfaber Farbe 147. hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: lichtblau. Stärke der Mine: 3,3, wischfest. Ölkreidemine, wasserfest. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,8 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | wasserfest: | Ja | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Durchmesser: | 6,8 | Farbe des Schaftes: | schwarz | Schreibfarbe der Mine: | lichtblau | Herstellerproduktbezeichnung: | Farbstift | Beschreibung der Besonderheiten: | hoch pigmentiert, exzellent Lichtbeständig, bruchfest durch Spezialverleimung | Herstellerprodukttyp: | Goldfaber permanent | Stärke der Mine: | 3,3 | wischfest: | Ja | Ausführung der Schaftform: | rund | Material der Mine: | Ölkreidemine | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Goldfaber permanent | Artikelbezeichnung: | Farbstift | Produkttypbezeichnung: | Goldfaber permanent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |