Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip. pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip. pastellblau
Buntstift Jumbo Grip. pastellblau
Buntstift Jumbo Grip. pastellblau
Buntstift Jumbo Grip. pastellblau
Artikel-Nr.:
     C1015-114846
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114846
EAN/GTIN:
     4005401148463
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Jumbo Grip. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: pastellblau, wasservermalbar. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: pastellblau. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Schreibfarbe der Mine:
pastellblau
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
5,3
Durchmesser:
9
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Farbe des Schaftes:
pastellblau
Bezeichnung der Härte:
weich
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
114862
ab € 0,99*
Sonstiges
Faber-Castell
114806
ab € 0,99*
Sonstiges
Faber-Castell
114838
ab € 0,99*
Sonstiges
Faber-Castell
114819
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.