Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Black Edition 6er Pastell, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift Black Edition 6er Pastell, sortiert
Filzstift Black Edition 6er Pastell, sortiert
Filzstift Black Edition 6er Pastell, sortiert
Filzstift Black Edition 6er Pastell, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-116453
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     116453
EAN/GTIN:
     4005401164531
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Filzstift Black Edition 6er Pastell, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung: , Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte, Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen, Strichstärke: 2, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, 6er Etui
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
2
Herstellerprodukttyp:
Black Edition
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiche Pinselspitze für feine und beite Striche, leuchtende Farben, zum Schreiben oder flächigen ausmalen
Produkt-Typbezeichnung:
Black Edition
Artikelbezeichnung:
Filzstift
Produkttypbezeichnung:
Black Edition
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.