| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-116902 Herst.-Nr.: 116902 EAN/GTIN: 4005401169024 |
| |
|
| | |
| Aquarellstift A.Dürer Magnus Farbe 102. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: Strohgelb. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: Strohgelb. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9,5 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | Strohgelb | Schreibfarbe der Mine: | Strohgelb | Länge: | 175 | Ausführung der Schaftform: | Sechseckform | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich. | Herstellerprodukttyp: | Albrecht Dürer Magnus | Herstellerproduktbezeichnung: | Aquarellstift | Schaft lackiert: | Ja | Stärke der Mine: | 5,3 | Durchmesser: | 9,5 | Produkt-Typbezeichnung: | ALBRECHT DÜRER Magnus | Artikelbezeichnung: | Aquarellstift | Produkttypbezeichnung: | ALBRECHT DÜRER Magnus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |